› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX-C 3 contatti cambio stato 250V AC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066427R1
Cod. Produttore 1SDA066427R1
Cod. EAN 8015644003326

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3 CHANGEOVER
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Montaggio: Fisso e plug-in
  • Compatibilità: XT2 - XT4
  • Tipo di contatto: Aperto-Chiuso (sinistra)
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Su interruttori automatici

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari AUX-C a 3 contatti di commutazione (3Q) cablati, compatibili con interruttori automatici delle serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettati per montaggio su dispositivi Tmax, offrono un collegamento elettrico tramite raccordo a molla per una connessione affidabile e sicura. Sono privi di portalampada e non dispongono di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti separati, ma solo di contatti di commutazione. Supportano tensioni fino a 250 VAC/DC con correnti nominali fino a 3A in AC e correnti più basse in DC, conformi alle normative IEC 60947-5-1 e UL. Sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono segnalazioni e comandi ausiliari in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED (LEFT) V 250V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

3

Serie

Accessories for Tmax XT

AUX-C 3 contatti cambio stato 250V AC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4