› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

AUX-C 3 contatti ausiliari 250V AC/DC per Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066426R1
Cod. Produttore 1SDA066426R1
Cod. EAN 8015644692667

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 3 cambio
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Montaggio: cablato
  • Posizione contatti: sinistra
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: contatto ausiliario
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario AUX-C a 3 contatti di commutazione (3Q) progettato per l'integrazione con interruttori automatici della serie Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4). Il dispositivo supporta una tensione massima di 250 V AC/DC con correnti nominali fino a 3 A in AC e correnti di commutazione specifiche secondo le norme IEC 60947-5-1. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Non prevede portalampada integrato. Questo accessorio è indicato per applicazioni di controllo e segnalazione, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il monitoraggio dello stato degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED (LEFT) V 250V AC-DC WIRED XT1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

3

Serie

Accessories for Tmax XT

AUX-C 3 contatti ausiliari 250V AC/DC per Tmax XT1