Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA066440R
Cod. Produttore
1SDA066440R1
Cod. EAN
8015644003388

Informazioni di prodotto

AUX-C 2Q 400Vac XT2-XT4 F/P
Codice Ordine: 1SDA066440R1 - 2 CONTATTO DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO V <(><<)> 400V CA CABLATI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT2-XT4

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

2

Produttore

ABB

AUX-C 2Q 400VAC XT2-XT4 F/P