Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104796R1
Cod. Produttore
1SDA104796R1
Cod. EAN
8015644068882

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e modulare
  • Compatibilità con interruttori XT5 e XT6 per un’installazione flessibile
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel controllo dei circuiti con contatti ausiliari
  • Supporto per segnalazioni di intervento migliorando la sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti e durevoli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANG.FOR TRIP.INDICATION SY V < 250V AC-DC XT5-XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5-XT6

numero di contatti invertitori

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

Serie

Accessories_for_Tmax_XT

Produttore

ABB

AUX-C 2Q+1SY 250V CA/CC XT5 W