Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA073752R
Cod. Produttore
1SDA073752R1
Cod. EAN
8015644776855

Informazioni di prodotto

AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC E1.2-XT7-XT7M
Codice Ordine: 1SDA073752R1 - 2 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO V < 400V CA + 2 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO V < 24V CC E1.2-XT7-XT7M

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

4

Produttore

ABB

AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC E1.2