Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA066422R
Cod. Produttore
1SDA066422R1
Cod. EAN
8015644692643

Informazioni di prodotto

AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT4
Codice Ordine: 1SDA066422R1 - 1 CONTATTO DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO V <(><<)> 250V CA-CC XT1..XT4

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

1

Produttore

ABB

AUX 1Q 250VAC/DC XT1...XT4