› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUX 15Q contatto ausiliario 15 poli 400V per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073758R1
Cod. Produttore 1SDA073758R1
Cod. EAN 8015644776916

Informazioni principali

  • Contatti 15 cambi
  • Tensione max 400V AC
  • Tipo contatto Open-Closed
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità RoHS II
  • Norme EN 60947-1/-2/-3
  • Marcatura CE 2013
  • Applicazione Accessori interruttori

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di aperto/chiuso supplementari esterni 15Q per interruttori SACE Emax 2 e Tmax XT, modello E1.2 - XT7M - XT7. Questo accessorio consente di integrare fino a 15 contatti di commutazione aggiuntivi, garantendo un'affidabile esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla. Il montaggio è previsto con applicazione laterale e non include portalampada. È disponibile in versione fissa o estraibile, con piastre dedicate per il fissaggio a pavimento, parete o su carrello estraibile. La struttura è progettata per assicurare una facile installazione e una regolazione precisa della lunghezza del cavo, minimizzando le curvature per preservare l'integrità del collegamento. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo ausiliario affidabile e una gestione efficiente dei segnali di apertura e chiusura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 15 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 400V AC E1.2/3-XT7M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

15

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

AUX 15Q contatto ausiliario 15 poli 400V per impianti elettrici industriali