Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA054921R
Cod. Produttore
1SDA054921R1
Cod. EAN
8015644557058

Informazioni di prodotto

AUP-R T4-T5-T6 24 Vdc CON.WITHDRAW.SIGN.
Codice Ordine: 1SDA054921R1 - 1 CONTATTO DI POSIZIONE INTERRUTTORE ESTRATTO V < 24V CC T4-T5-T6

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti invertitori

1

Produttore

ABB

AUP-R T4-T5-T6 24 VDC CONT.SEGN.EST