Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA066450R
Cod. Produttore
1SDA066450R1
Cod. EAN
8015644692773

Informazioni di prodotto

AUP-I 250Vac FP XT1..XT4 4 CON.INSE.SIG.
Codice Ordine: 1SDA066450R1 - 4 CONTATTI DI POSIZIONE INTERRUTTORE INSERITO V <(><<)> 250V CA PER PARTE FISSA XT1..XT4

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

4

Produttore

ABB

AUP-I 250VAC FP XT1..XT4 4 CONT.SEG