› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUP 5 contatti 24VDC comando controllo impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073765R1
Cod. Produttore 1SDA073765R1
Cod. EAN 8015644776985

Informazioni principali

  • Contatti: 5 posizioni
  • Tensione: 24V DC
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Tipo: Contatti per interruttori
  • Posizione: Lato sinistro (SX)
  • Compatibilità: E2.2...E6.2
  • Applicazione: Contatti ausiliari
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Contatti di segnalazione con 5 contatti per funzionamento a 24VDC, configurati per il collegamento tramite raccordo a molla. Progettati per l’inserimento, il test e l’estrazione nel sistema SACE Emax 2, garantiscono un monitoraggio affidabile dello stato dell’interruttore. Il dispositivo non prevede portalampada ed è realizzato per un montaggio specifico indicato come "Altro". La soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dei contatti di segnalazione, con una configurazione che prevede contatti normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso o commutatore di segnale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 5 POSITION CONTACTS C.BREAKERS V 24V DC E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

5

Serie

Accessories for Emax 2

AUP 5 contatti 24VDC comando controllo impianti elettrici