› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Attuatore universale 2 moduli DIN per segnalazione reparto

Cod. Rexel BTICMAS4010
Cod. Produttore CMAS4010
Cod. EAN 8005543533772

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 V
  • Consumo BUS: 15-47 mA
  • Carico max: 4 A, 230 Vac
  • Protezione: doppio isolamento TBTS
  • Temperatura: 5-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Compatibilità: firmware ≥ 1.2.20
  • Serie: CMAS4010

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Attuatore universale BTicino CMAS4010 progettato per il collegamento di dispositivi di segnalazione esterni al BUS SCS di un reparto ospedaliero. Consente di aprire o chiudere un contatto per il collegamento di dispositivi ausiliari di notifica come buzzer, campane o luci, replicando la segnalazione degli eventi all’interno del reparto. L’attuatore può essere configurato sia in modo fisico, assegnandolo genericamente al reparto come display di corridoio, sia in modo avanzato, assegnandolo anche a singole stanze per attivazioni specifiche. Supporta fino a 5 attuatori per reparto e si alimenta a 27 V DC con consumo BUS in standby di 15 mA e massimo 47 mA. È compatibile esclusivamente con terminali di presidio CMTE2200 con firmware versione 1.2.20 o superiore. Le dimensioni sono di 2 moduli DIN, con temperatura di esercizio da 5 a 40 °C. L’attuatore gestisce carichi fino a 4 A con potenze variabili a seconda della tensione di alimentazione, garantendo sicurezza tramite doppio isolamento TBTS. La configurazione prevede modalità operative per il controllo di buzzer esterni in base alla priorità delle chiamate attive, con possibilità di personalizzare la risposta a chiamate semplici, di emergenza o di allarme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’attuatore universale deve essere collegato al BUS-SCS di un reparto e consente di aprire o chiudere un contatto a cui e’ possibile collegare un dispositivo di segnalazione ausiliaria (buzzer, suoneria,luce…) in Modo da replicare la segnalazione di eventi all\'interno del reparto di appartenenza. Caratteristiche del contatto in scambio NC-NO, 230 Va.c. 4 A. Dispositivo 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

27 V

tipo di montaggio

Altro

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

Tasti per comando manuale nell'azionamento

alimentazione elettrica bus

Attuatore universale 2 moduli DIN per segnalazione reparto