Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
AMD
tipo di corrente
AC
sistema bus EIB/KNX
max. potenza di interruzione
1380 W
accoppiamento bus incluso
Numero moduli DIN
12
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Min. profondità della presa per apparecchi
64,5 mm
Serie
Blind Actuators 230 V AC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te