Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110285R00
Cod. Produttore
2CDG110285R0011
Cod. EAN
4053546110906

Informazioni di prodotto

JRA/S4.230.2.2 Blind/Roller Shutter Act 4-f, 230 V AC, Manual Operation, MDRC
Attuatore per tapparelle a 4 canali, alimentazione 230 V AC, progettato per il sistema bus KNX. Dispositivo modulare da 4 moduli DIN, ideale per l’integrazione in impianti domotici avanzati. Supporta l’accoppiamento bus incluso e garantisce un controllo preciso e affidabile delle tapparelle elettriche. Realizzato con componenti di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Compatibile con sistemi bus EIB/KNX, offre una soluzione efficiente per la gestione automatizzata delle schermature. Descrizione del produttore: For the control of independent 230 V AC motors via ABB i-bus® KNX. The devices are designed for positioning blinds, roller shutters, awnings and other shading products as well as for controlling doors, windows and ventilation flaps. Additional auxiliary voltage is not needed. To protect the motor, the output contacts are electromechanically locked against each other. Push-buttons are located at the front of the device to control the outputs e.g., during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs if the output is selected.

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Serie

Blind Actuators 230 V AC

Produttore

ABB

Attuatore tapparelle 4 canali 230 V AC controllo KNX domotica integrata