Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF401
Cod. Produttore
F401
Cod. EAN
8005543469699

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Assorbimento max: 16 mA
  • Potenza carichi: 250 Vac - 2 A
  • Grado protezione: IK04
  • Grado robustezza: IP20
  • Ingombro: 2 moduli DIN
  • Funzione Preset: Si disponibile
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore per tapparelle in contenitore DIN con 2 relè interbloccati, dotato di 3 pulsanti e 3 LED per la gestione avanzata delle tapparelle. Progettato per funzionare in abbinamento a dispositivi di comando evoluti specifici, consente anche il controllo da dispositivi standard senza funzione Preset. Offre la possibilità di impostare la posizione della tapparella in modalità Preset, ideale per scenari personalizzati. Alimentato da BUS SCS con tensione di funzionamento tra 18 e 27 Vdc e assorbimento massimo di 16 mA, supporta carichi pilotati fino a 250 Vac - 2 A. Il dispositivo integra funzioni di calibrazione automatica e manuale per memorizzare le posizioni di massima apertura e chiusura, garantendo un controllo preciso e affidabile. Il grado di protezione IP20 e la robustezza IK04 assicurano durata e sicurezza nell’installazione. L’installazione prevede protezione tramite interruttore magnetotermico da 10 A. L’attuatore è compatto, occupa 2 moduli DIN, e può essere configurato sia fisicamente tramite configuratori sia tramite software MyHOME_Suite, offrendo flessibilità nella gestione dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 2 relè interni interbloccati 2A 250Vac e dotato di 3 pulsanti e 3 led realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti H4660M2, LN4660M2 e AM5861M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore tapparelle 2 relè interbloccati 2 moduli DIN