Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006220A02
Cod. Produttore
2CKA006220A0237
Cod. EAN
4011395187401

Informazioni di prodotto

Sens/ Blindact. 1/1, 44x44

Documentazione tecnica

Attuatore cieco a due pulsanti per il controllo di tapparelle, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici civili, consente una gestione semplice e affidabile delle tapparelle grazie alla presenza di due comandi indipendenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La compatibilità con sistemi bus è limitata, ma include l'accoppiamento bus per facilitare l'installazione. Questo attuatore rappresenta una soluzione efficiente per il controllo manuale delle tapparelle, con un ingombro ridotto e un montaggio versatile. Descrizione del produttore: For controlling blind or awning motors. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 1gang rocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

1

max. potenza di interruzione

920 W

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

4 A

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

32 mm

Serie

Blind actuator sensor / 1 1gang

Produttore

ABB

Attuatore tapparelle compatto 2 pulsanti per controllo manuale impianti civili