Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110258R00
Cod. Produttore
2CDG110258R0011
Cod. EAN
4016779066570

Informazioni di prodotto

SA/S4.10.2.2 Switch Actuator, 4-fold, 10 A, MDRC

Documentazione tecnica

Attuatore standard a 4 canali per il sistema bus EIB/KNX, progettato per il montaggio su guida DIN con 4 moduli. Supporta un carico massimo di 10 A per canale e consente il comando locale/manuale. Ideale per l'automazione elettrica, garantisce un controllo affidabile e integrato degli impianti elettrici in ambito residenziale e commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

10 A

Potenza d'uscita

2500 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

10 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 10 A

Produttore

ABB

Attuatore standard 4 canali 10 A per sistema KNX controllo carichi residenziale commerciale