Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
AMD
corrente nominale
20 A
Potenza d'uscita
3680 W
sistema bus EIB/KNX
max. potenza di interruzione
accoppiamento bus incluso
numero max. di uscite di commutazione
2
Numero moduli DIN
max. corrente di commutazione
carico C
varie fasi collegabili
comando locale/manuale
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Min. profondità della presa per apparecchi
64,5 mm
Max. commutazione del LED di alimentazione
400 W
Tensione d'esercizio nominale
230 ... 230 V
Serie
Switch Actuators 16 20 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te