› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Attuatore sicurezza compatto Eva General Code per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020046R08
Cod. Produttore 2TLA020046R0800
Cod. EAN 7350024480399

Informazioni principali

  • Tipo: sensore di sicurezza
  • Funzione: interblocco porte
  • Attuatore: Eva General Code
  • Montaggio: 360° flessibile
  • Contatto: senza contatto, senza usura
  • Certificazione: UL per US e Canada
  • Serie: Eden
  • Accessori: 4 anelli distanziali DA 2B

Descrizione del prodotto

Sensore di sicurezza non a contatto codificato Eden DYN, composto da due dispositivi separati: Adam e Eva. Progettato per l’interblocco di porte, sportelli e simili, garantisce elevati standard di sicurezza conformi alla normativa EN ISO 14119:2013, assicurando protezione contro manomissioni. Il sensore utilizza un segnale dinamico (DYNlink) per la comunicazione con dispositivi di controllo come Vital, Pluto Safety PLC o URAX, supportando fino a 30 sensori in serie senza perdita di prestazioni. Eva è disponibile in versioni a codice generale o unico, con elettronica rivestita per una maggiore resistenza in ambienti difficili. Il sensore è dotato di grado di protezione IP67/69K, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali gravose. La distanza di rilevamento tra Adam e Eva è di 0-15 mm con tolleranza di ±2 mm, con un’installazione che prevede l’uso di distanziatori per evitare interferenze da metalli vicini. L’interfaccia elettrica prevede connettori M12 a 5 poli con segnale a 24 V DC e uscite informative non di sicurezza. Il prodotto è progettato per un’installazione sicura e affidabile in ambito elettrico, con particolare attenzione alla protezione e al controllo delle aree pericolose mediante dispositivi di sicurezza avanzati. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Eva actuator for use with Adam DYN and Adam OSSD sensors. With Eva General Code, the pair forms a low level coded non-contact safety sensor. Four pieces of DA 2B spacer rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

distanza di commutazione

15 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

12 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Serie

Eden

Attuatore sicurezza compatto Eva General Code per automazione industriale