Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01924
Cod. Produttore
01924
Cod. EAN
8007352153745

Informazioni di prodotto

Attuatore/ricevitore RF 4 canali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore-ricevitore a 4 canali, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

prodotto Sustainable

Si

numero di uscite

4

Corrente d'uscita max.

6 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus radio

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione

250 ... 250,01 V

Produttore

Attuatore ricevitore RF 4 canali su guida DIN 6 moduli 17,5 mm uso industriale