Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01456
Cod. Produttore
01456
Cod. EAN
8007352493612

Informazioni di prodotto

Attuatore relè 16A +sens.cor.+sens.diff.

Documentazione tecnica

Introducing VI01456 - the ultimate versatile accessory for your everyday needs! - Lightweight and durable design for on-the-go convenience - Stylish Italian craftsmanship that exudes sophistication - Available in a variety of trendy colors to match your style - Perfect for carrying all your essentials in an organized manner - Ideal for work, travel, or daily outings Elevate your accessory game with VI01456! Descrizione del produttore: Attuatore con uscita a relè 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente differenziale toroidale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

16 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

Tensione d'esercizio nominale

120 ... 230 V

Produttore

Attuatore relè 16A con sensore corrente e sensore differenziale per montaggio su guida DIN