Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEDC2TD
Cod. Produttore
DC2TD

Informazioni di prodotto

Attuatore radio I-TRADE bidirezionale: 2 relè 5A/ 250 Vac / 30 Vdc (800 W / rel), 2 km range, config remota, EN50131 gr1.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore radio bidirezionale della linea I-TRADE, progettato per il controllo e la gestione di funzioni in impianti di sicurezza, compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME e GATETD. Ideale per installazioni interne, si integra in scatole da incasso occupando 1 frutto ed è dotato di un LED per indicare lo stato del dispositivo.Caratteristiche tecnicheUscite a relè: 2 relè con correnti nominali di 5 ATensioni: 250 Vac / 30 VdcPotenza massima per ciascun relè: 800 WIngressi: 2 ingressi che permettono il controllo individuale di ciascuna uscita, anche in localeCollegamento radio: Portata operativa fino a 2 km in aria liberaConfigurazione: Parametri di funzionamento configurabili da BrowserIessAlimentazione: 230 Vca, con un assorbimento di 80 mA in riposoDimensioni e peso:Dimensioni: L 22 x H 43 x P 38 mmPeso: 36 gCertificazioni: Conforme a EN50131 grado 1, classe ambientale IIQuesta soluzione garantisce prestazioni elevate e affidabilità, offrendo la flessibilità del controllo bidirezionale e la configurazione remota per una gestione ottimale degli impianti di sicurezza.

tipo di montaggio

A parete

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di canali

2

sistema bus radio

con indicatore a LED

Produttore

Attuatore radio I-TRADE bidirezionale 2 relè 5A 250Vac 2 km controllo impianti sicurezza