Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEDC4TD
Cod. Produttore
DC4TD

Informazioni di prodotto

Attuatore radio I-TRADE: 1 x 16 A (3000 W) & 3 x 6 A (1000 W); portata 2 km, IP65, EN50131.
Descrizione del produttore: Attuatore radio della linea I-TRADE, progettato per il controllo e la gestione avanzata nei sistemi di sicurezza, compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME e GATETD.Caratteristiche tecnicheUscite a relè:1 uscita da 16 A (potenza massima: 3000 W)3 uscite da 6 A (potenza massima: 1000 W ciascuno)Portata radio: Fino a 2 km in aria liberaConfigurazione remota: Parametri funzionanti configurabili tramite BrowserIessAlimentazione: 230 Vca, con assorbimento di 80 mA in riposoDimensioni: L 167 x H 121 x P 80 mmPeso: 130 gGrado di protezione: IP65Certificazione: Conforme a EN50131 grado 1

tipo di montaggio

A parete

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di canali

4

sistema bus radio

grado di protezione (IP)

IP65

con indicatore a LED

Produttore

Attuatore radio I-TRADE 1x16A 3x6A portata 2km IP65 per sistemi sicurezza EN50131