› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

ATTUATORE ON-OFF X CENTRALE FOCUS

Cod. Rexel IEATLAS
Cod. Produttore ATLAS

Informazioni principali

  • Funzione: Ripetitore stati
  • Compatibilità: ETR, FOCUS, GENIO
  • Uscite: 6 elettroniche LED
  • Portata: Fino a 80 m
  • Protezione: IP3X interno
  • Alimentazione: 12/24 Vcc/Vca
  • Dimensioni: 47x100x30 mm
  • Serie: IEATLAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripetitore di stati funzionali progettato per visualizzare a distanza le condizioni operative delle centrali antintrusione compatibili.Caratteristiche tecnicheFunzione: ripetizione degli stati funzionali delle centrali per controllo e monitoraggio remoto.Compatibilità:Centrali ETR, FOCUS, GENIO.Schede ETRREL, ETRREL4 e IP9REL.Uscite:6 uscite elettroniche dedicate al pilotaggio di LED di stato.Portata operativa:Fino a 80 metri in campo aperto.Grado di protezione:IP3X, per installazione in ambienti interni protetti da corpi solidi superiori a 2,5 mm.Alimentazione:12 Vcc, 24 Vcc, 12 Vca o 24 Vca, offrendo flessibilità di integrazione.Assorbimento:Massimo 47 mA a 12 VccMassimo 88 mA a 24 VcaTemperature di funzionamento:Da +5 a +40°C.Dimensioni:Lunghezza: 47 mmAltezza: 100 mmProfondità: 30 mmPeso: 70 gContesti d’uso:Indicato per installazioni in ambienti residenziali, commerciali e industriali dove è necessario monitorare a distanza lo stato della centrale antintrusione.Vantaggi pratici:Visualizzazione immediata dello stato dell’impianto di sicurezzaAmpia compatibilità con diverse centrali e schede di espansioneFacilità di installazione grazie al supporto di più tensioni di alimentazioneIdeale per estensioni di monitoraggio in reception, sale controllo o aree tecnicheDesign compatto e leggero, adatto anche in spazi ridotti

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

ATTUATORE ON-OFF X CENTRALE FOCUS