Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSW1003
Cod. Produttore
BMSW1003
Cod. EAN
8012199968186

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 Vac 50/60 Hz
  • Uscite: 4 x 16 A indipendenti
  • Connessione: RJ45 e morsetti
  • Grado protezione: IP20
  • Ingombro: 6 moduli DIN
  • Assorbimento: 0,8 W in funzionamento
  • Grado robustezza: IK04
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore con 4 relè indipendenti per il comando di carichi singoli fino a 16 A a 230 Vac, progettato per l’installazione in centralini o quadri con guida DIN. Dotato di pulsanti per il comando locale dei carichi, garantisce un controllo semplice e diretto. Non è idoneo per la gestione dell’interblocco dei relè, quindi non può essere utilizzato per motori di tapparelle, tendaggi o persiane. Il dispositivo è compatibile con il sistema Lighting Management e può essere integrato in impianti domotici My Home, offrendo versatilità e affidabilità. Alimentazione 110-240 Vac a 50/60 Hz, con connessione tramite RJ45 e grado di protezione IP20. Ingombro di 6 moduli DIN, con robustezza IK04 e sezione cavo fino a 2,5 mm². Consumo in funzionamento di 0,8 W e possibilità di configurazione sia fisica sia tramite software MYHOME_Suite, che consente una gestione avanzata delle funzioni e dei gruppi di comando. Ideale per il controllo di lampade alogene, fluorescenti, LED e trasformatori elettronici o ferromagnetici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attuatore ON/OFF BUS-SCS, tecnologia “Zero Crossing”, 4 uscite indipendenti di carico massimo 16 A a 230Va.c., connessione a morsetto e RJ45, grado di protezione IP20, 6 moduli DIN, alimentazione 100/240Va.c. 50/60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per il comando diretto del carico.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

max. potenza di interruzione

3680 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

100 ... 240 V

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore ON/OFF BUS-SCS 4 uscite 16A montaggio DIN