Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5852M2
Cod. Produttore
AM5852M2
Cod. EAN
8005543560525

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-230 V AC
  • Assorbimento LED: 7-24 mA max
  • Potenza lampade LED: 250 W / 1 A
  • Potenza lampade alogene: 1380 W / 6 A
  • Potenza motori tapparelle: 460 W / 2 A
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Protezione: Interruttore 10 A consigliato
  • Serie: MY HOME|MATIX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando attuatore BTICINO AM5852M2 è un dispositivo modulare da incasso, progettato per la gestione di due carichi indipendenti o di un singolo carico motorizzato, come tapparelle. Dotato di due relè indipendenti, quattro pulsanti e quattro LED bicolore per un controllo intuitivo, consente diverse modalità di funzionamento configurabili sia tramite software MyHOME_Suite sia tramite configurazione fisica. È ideale per il comando locale di illuminazione o automazione tapparelle, con possibilità di gestire anche attuatori remoti o scenari programmati. L’attuatore supporta il collegamento con neutro, ma può funzionare anche senza, con limitazioni sulle portate. La protezione è garantita da un interruttore magnetotermico da 10 A, mentre la sua struttura modulare permette il cablaggio separato delle parti di comando e contatti. Il dispositivo opera con tensione di alimentazione da 110 a 230 V AC e offre un’ampia compatibilità con lampade ad incandescenza, alogene, LED e fluorescenti compatte, nonché con motoriduttori per tapparelle, garantendo versatilità e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici domestici e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore/comando Matix con 2 relè indipendenti e morsetto per connessione conduttore di neutro per funzione "zero crossing" - per carichi singoli, doppi o misti: 250W lampade LED/CFL, 1380W lampade alogene, 460W lampade fluo lineari, 460W trasformatori elettronici e ferromagnetici, 460W motori. Interblocco logico dei relè tramite configurazione. Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

6 A

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

possibilità di ampliamento modulare

modulo bus rimovibile

Tensione d'esercizio nominale

110 ... 230 V

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Attuatore Matix 2 relè indipendenti 2 moduli DIN per automazione elettrica