Descrizione del prodotto
Attuatore 16 uscite a relè NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, multifunzione per applicazioni luci, tapparelle, clima, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm Descrizione del produttore: Attuatore 16 uscite a relè NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, multifunzione per applicazioni luci, tapparelle, clima, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm