Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5861M2
Cod. Produttore
AM5861M2
Cod. EAN
8005543478271

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 18–27 Vdc
  • Assorbimento max: 16 mA
  • Potenza carichi pilotati: 250 Vac – 2 A
  • Moduli incasso: 2 moduli
  • Funzione Preset con 9 posizioni
  • LED bicolore per stato tapparella
  • Configurazione fisica o MyHOME_Suite
  • Serie: MY HOME|MATIX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo attuatore a due moduli da incasso con 2 relè interni, dotato di 3 pulsanti e 3 LED bicolore, progettato per la gestione delle tapparelle tramite comandi specifici (SU, GIÙ e posizione lamelle). L’attuatore supporta la funzione Preset, che consente di impostare fino a 9 posizioni predefinite della tapparella, selezionabili tramite configuratore numerico, e di memorizzare nuove posizioni personalizzate. Il comando può essere eseguito anche da altri dispositivi, sebbene senza la funzione Preset. Alimentato da BUS SCS a 27 Vdc, con assorbimento massimo di 16 mA, è adatto per carichi fino a 250 Vac – 2 A. Il dispositivo è configurabile sia fisicamente tramite configuratori sia tramite software MyHOME_Suite, offrendo modalità di comando monostabile, bistabile e controllo lamelle. La calibrazione manuale delle posizioni di apertura e chiusura della tapparella è obbligatoria per garantire precisione nel funzionamento. L’attuatore è ideale per impianti domotici con montaggio incassato e offre un controllo locale/manuale tramite pulsanti frontali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore ad incasso Matix con 2 relè interni 2A 250Vac e dotato di 4 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti AM5860M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

2 A

max. potenza di interruzione

500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

240 ... 240 V

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Attuatore incasso Matix 2 relè 2A per tapparelle domotica