Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01796.2
Cod. Produttore
01796.2
Cod. EAN
8007352623439

Informazioni di prodotto

Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore EnOcean multifunzione con uscita a relè NO 8 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

corrente nominale

8 A

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230,01 V

Produttore

Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè 8A 230V comando locale e segnale wireless programmabile