Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01535
Cod. Produttore
01535
Cod. EAN
8007352561434

Informazioni di prodotto

Attuatore elettrovalvole 6 out 230V KNX

Documentazione tecnica

Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm Descrizione del produttore: Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

numero di uscite

6

Corrente d'uscita max.

0,75 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

0,5 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

funzione di protezione valvola

commutazione manuale

tensione di commutazione

24 ... 230 V

Produttore

Attuatore elettrovalvole 6 uscite 230V KNX guida DIN per comando locale