Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01466.1
Cod. Produttore
01466.1
Cod. EAN
8007352623774

Informazioni di prodotto

Attuatore domotico 4 uscite analogiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente massima di uscita riscalabile, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Abbinato ad attuatori relè consente inoltre di gestire la regolazione di lampade pilotate da driver 0/1-10 V

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Modulo base

numero di uscite

4

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'uscita

0 ... 10 V

Produttore

Attuatore domotico 4 uscite analogiche 0-10 V/4-20 mA per regolazione ambienti By-me guida DIN