Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF430V10
Cod. Produttore
F430V10
Cod. EAN
8005543505304

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo in standby: 19 mA
  • Consumo massimo: 25 mA
  • Temperatura funzionamento: +5/+40 °C
  • Uscite: 2 x 0-10 V
  • Corrente max uscita: 1 mA
  • Controllo manuale valvole: Si
  • Serie: MY HOME
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore modulare da montare su guida DIN per il controllo di valvole 0-10 V in impianti di termoregolazione. Dispone di due uscite 0-10 V con corrente massima di 1 mA per uscita, due pulsanti per il comando manuale di apertura e chiusura di ciascuna valvola e relativi indicatori di stato a LED. Alimentato tramite BUS SCS con tensione compresa tra 18 e 27 Vdc, garantisce un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. L’unità è configurabile fisicamente o a distanza tramite software MyHOME_Suite, offrendo versatilità e facilità di integrazione nei sistemi di automazione domestica. Ideale per la gestione precisa e sicura della regolazione termica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 2 uscite 0-10 Volt per il controllo di valvole proporzionali 0-10 Volt

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

0,001 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

0,001

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 10 V

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore DIN incasso 2 uscite 0-10V automazione domestica