Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF430R8
Cod. Produttore
F430R8
Cod. EAN
8005543501771

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Corrente massima: 100 mA
  • Potenza pilotabile: 4 A resistivi
  • Potenza induttiva: 1 A
  • Temperatura lavoro: +5° a +40°C
  • Moduli DIN: 4 moduli
  • Uscite: 8 relè indipendenti
  • Serie: MY HOME
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore a 8 relè progettato per il controllo di impianti di termoregolazione, in grado di gestire diversi tipi di carichi in base alle esigenze. Alimentato tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc, assorbe 15 mA in standby e fino a 100 mA in funzionamento. Può pilotare carichi con potenza massima di 4 A resistivi e 1 A induttivi. Dotato di 8 uscite relè, consente il controllo fino a 8 valvole On/Off, 4 valvole Apri/Chiudi o a 3 punti, e la gestione di ventilconvettori a 2 o 4 tubi con diverse configurazioni di valvole. L’installazione occupa 4 moduli DIN. La configurazione delle uscite è personalizzabile tramite software dedicato, garantendo flessibilità e adattabilità a impianti di automazione domestica e industriale. Temperatura di funzionamento compresa tra 5 e 40 gradi Celsius. Prodotto Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 8 relè indipendenti per il controllo di valvole on-off, valvole motorizzate (apri-chiudi e a tre punti), pompe e fan coils 2 e 4 tubi - 4A resistivi, 1A valvole motorizzate, pompe e fan coils.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

4 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

240 ... 240 V

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore DIN 8 relè indipendenti per valvole on-off e pompe