Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF430R3V10
Cod. Produttore
F430R3V10
Cod. EAN
8005543502846

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 60 mA
  • Uscite relè: 3 indipendenti
  • Uscite 0-10 V: 2 uscite
  • Corrente max uscita 0-10 V: 1 mA
  • Potenza max relè: 4 A resistivo
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Serie: MY HOME
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore modulare DIN per impianti di termoregolazione con fan-coil a 2 o 4 tubi, dotato di 3 uscite relè e 2 uscite 0 – 10 V per il controllo delle valvole o della velocità della ventola. Progettato per gestire sistemi con valvole 0 – 10 V o valvole on/off con controllo della velocità 0 – 10 V, offre versatilità nella configurazione delle uscite a seconda del tipo di fan-coil utilizzato. L’unità supporta il controllo di velocità della ventola su 3 livelli e il comando delle valvole per riscaldamento e raffrescamento con segnale modulante 0 – 10 V. L’alimentazione avviene tramite BUS SCS con un assorbimento massimo di 60 mA, mentre la potenza massima pilotabile per i relè è di 4 A resistivi e 1 A induttivi. Il dispositivo è dotato di LED di stato per monitorare il funzionamento delle uscite e pulsanti per l’attivazione manuale delle stesse. È possibile configurare l’attuatore da remoto tramite software MyHOME_Suite. La modularità su 4 moduli DIN consente un’installazione agevole in quadri elettrici standard. La temperatura di funzionamento è compresa tra 5 e 40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 3 relè indipendenti e 2 uscite 0-10 Volt per il controllo di fan coils 2 e 4 tubi con valvole proporzionali 0-10 Volt - 4A resistivi, 1A fan coils.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

4 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

3

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

240 ... 240 V

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore DIN 3 relè indipendenti 2 uscite 0-10V controllo fan coil