Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF413N
Cod. Produttore
F413N
Cod. EAN
8012199894461

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Corrente assorbita: 30 mA
  • Carico max: 2A, 460W@230Vac
  • Max ballast: 10 T5, T8, LED
  • Protezione: IK04, IP20
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Tipo carico: Fluorescenti o LED
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dimmer BTICINO modello F413N è un dispositivo di controllo per ballast elettronici o alimentatori con funzione dimmer, progettato per la gestione di lampade fluorescenti o LED. Consente di regolare la luminosità delle lampade tramite una tensione di comando variabile tra 1 e 10 V (corrente massima 6 mA), offrendo un controllo preciso e versatile. Il dispositivo è alimentato dal bus SCS a 27 Vdc e ha un assorbimento di 30 mA, con una potenza dissipata di 1 W a pieno carico. Il dimmer supporta fino a 10 ballast per lampade fluorescenti T5, T8 o driver per LED, con una corrente massima di 2 A e potenze fino a 460 W a 230 Vac. L’installazione prevede il montaggio su guida DIN (2 moduli DIN), con protezione IP20 e resistenza agli urti IK04. Tra le caratteristiche funzionali, il dispositivo permette l’accensione e lo spegnimento rapido tramite pulsante, con regolazione della luminosità tenendo premuto il pulsante stesso. La configurazione può essere effettuata fisicamente tramite configuratori inseriti nelle apposite sedi o via software MyHOME_Suite, che offre opzioni avanzate come la selezione del livello minimo di luminosità e il tipo di carico (ballast fluorescente o driver LED). È possibile ottimizzare la fase di accensione in base al tipo di carico, garantendo un soft start adeguato. Il dimmer F413N è indicato per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono un controllo flessibile e affidabile della luce, integrandosi perfettamente nei sistemi domotici MyHOME. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore dimmer con 1 uscita per alimentare lampade fluorescenti o sorgenti LED con ingresso 1÷10 V per carichi singoli fino a 2,5 A a 230 Va.c. – tipo di connessione a vite - alimentazione 27 Vd.c. –assorbimento 30 mA – max 10 ballast collegabili (morsetti 1-2) - provvisto di pulsante per il comando diretto del carico - esecuzione per fissaggio su profilato DIN 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

1

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Capacitivo

max. corrente di comando

6 mA

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

elemento di potenza supplementare utilizzabile

frequenza

50 ... 60 Hz

Potenza d'uscita

0 ... 460 W

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore Dimmer BUS-SCS 1/10V 2,5A per LED e fluorescenti su guida DIN