Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20593.N
Cod. Produttore
20593.N
Cod. EAN
8007352628526

Informazioni di prodotto

Attuatore connesso IoT 16A Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5) A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell’energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

1

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio nominale

100 ... 240 V

Produttore

ATTUATORE CONNESSO IOT 16A NEXT