Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3476
Cod. Produttore
3476
Cod. EAN
8012199653129

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Corrente assorbita: 13 mA
  • Carico resistivo max: 2 A
  • Potenza lampade incandescenza: 460 W
  • Potenza lampade LED max: 40 W
  • Carico trasformatori ferromagnetici: 2 A cosϕ 0,5
  • Ingombro: modulo basic
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'attuatore comando Basic BTI3476 è un dispositivo compatto progettato per l'automazione elettrica, ideale per l'installazione in scatole da incasso, cassette di derivazione, cassonetti e canali. È particolarmente vantaggioso il suo utilizzo da retrofrutto, consentendo il posizionamento sul fondo della scatola da incasso, dietro a dispositivi di automazione ribassati o tradizionali come pulsanti e interruttori. Questo attuatore accetta in ingresso un pulsante tradizionale con contatto NO e dispone di un ingresso bus tramite cavi blu, un ingresso per collegare un pulsante esterno con cavi grigio e nero, e un contatto relé per il controllo del carico tramite due cavetti bianchi. Alimentato a 27 Vdc tramite BUS SCS, consuma 13 mA e supporta il pilotaggio di carichi come lampade ad incandescenza, alogene, LED, fluorescenti compatte e trasformatori ferromagnetici fino a 460 W o 2 A. La configurazione può avvenire fisicamente tramite cavaliers o tramite software MyHOME_Suite, offrendo diverse modalità operative tra cui On-Off ciclico, On temporizzato e funzione Slave. Le dimensioni ridotte e la versatilità lo rendono una soluzione efficiente per il controllo di carichi elettrici in impianti domotici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 1 relè per carichi singoli: 2A resistivi o lampade ad incandescenza, 2A induttivi per trasformatori ferromagnetici. Predisposto per collegamento con pulsante di comando tipo NO - modulo Basic per installazione in scatole di derivazione o scatole portapparecchi.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

corrente nominale

2 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

numero di ingressi digitali

1

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore comando basic SCS 1 relè 2A per installazione scatole derivazione