Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4672N
Cod. Produttore
N4672N
Cod. EAN
8005543404287

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Corrente max relè: 16 A
  • Potenza lampade incandescenza: 10 A / 2300 W
  • Potenza lampade LED/fluorescenza: 500 W max 10 lampade
  • Potenza trasformatori elettronici: 4 A / 920 W
  • Potenza trasformatori ferromagnetici: 4 A / 920 VA
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'attuatore a 2 moduli da incasso BTIN4672N è un dispositivo bistabile con un relè da 16 A e pulsante locale per il forzamento del carico o comando locale, progettato per applicazioni di automazione e gestione controllo carichi. Alimentato tramite BUS SCS a 18-27 Vdc con un assorbimento di 10 mA, supporta tensioni nominali di 110-240 Vac e frequenza di funzionamento 50/60 Hz, con una corrente massima di 16 A. È compatibile con carichi quali lampade a incandescenza e alogene fino a 10 A, lampade LED e fluorescenti compatte fino a 500 W (max 10 lampade), lampade fluorescenti lineari e trasformatori elettronici fino a 4 A, oltre a trasformatori ferromagnetici con cosφ 0,5 fino a 4 A. Il dispositivo conserva lo stato del carico anche in caso di interruzione di alimentazione del BUS. È dotato di led di segnalazione bicolore (verde/arancione) e rosso per indicare lo stato operativo, e può essere configurato sia fisicamente tramite configuratori dedicati sia virtualmente con software MyHOME_Suite. L'attuatore è installabile su supporti delle serie Living, Light, Light Tech e Axolute, ed è progettato per integrarsi con sistemi di automazione MyHOME, consentendo gestione avanzata delle priorità di carico e forzature temporanee. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Attuatore carichi LIGHT 16A incasso 2 moduli per domotica