Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4672N
Cod. Produttore
L4672N
Cod. EAN
8005543404270

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Corrente max: 16 A
  • Relè bistabile con pulsante locale
  • Potenza lampade: 10 A incandescenza
  • Potenza LED/fluorescenti: 500 W max 10 lampade
  • Potenza trasformatori: 4 A / 920 VA
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'attuatore da incasso a 2 moduli e 16A è un dispositivo bistabile con pulsante locale per la forzatura del carico o comando locale, progettato per funzioni di automazione e gestione controllo carichi. Supporta la modalità controllo carichi con priorità configurabile, che consente di gestire l'ordine di stacco dei carichi in caso di superamento della soglia impostata dalla centrale di controllo carichi F521. In modalità automazione, può eseguire tutte le modalità operative configurabili sui dispositivi di comando, esclusi quelli con due relè interbloccati, e permette configurazioni di gruppo e modalità aggiuntive tramite configuratori dedicati. Il relè bistabile mantiene lo stato del carico anche in assenza di tensione sul bus SCS. È compatibile con supporti delle serie Living, Light, Light Tech e Axolute e dispone di alloggiamenti per sei configuratori. Alimentato da bus SCS a 18-27 Vdc con assorbimento massimo di 10 mA, funziona a temperature da 0 a 40 °C. Può pilotare carichi fino a 16 A con tensione nominale 110-240 Vac, inclusi lampade ad incandescenza, alogene, LED, fluorescenti compatte e lineari, e trasformatori. L'installazione e la configurazione possono essere effettuate tramite software MyHOME_Suite o app Home + Project, garantendo flessibilità e facilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Attuatore carichi 16A Livinglight incasso automazione domestica