Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4672N
Cod. Produttore
NT4672N
Cod. EAN
8005543404294

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Corrente assorbita: 10 mA max
  • Carico lampade incandescenza: 10 A / 2300 W
  • Carico LED e fluorescenti: 500 W / max 10 lampade
  • Carico trasformatori elettronici: 4 A / 920 W
  • Carico trasformatori ferromagnetici: 4 A cosφ 0,5 / 920 VA
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore a 2 moduli da incasso con relè bistabile da 16 A, progettato per il controllo e la gestione di carichi elettrici in impianti domotici. Alimentato tramite BUS SCS con tensione di funzionamento da 18 a 27 Vdc e assorbimento massimo di 10 mA, supporta carichi con tensione nominale di 110-240 Vac a 50/60 Hz e corrente massima di 16 A. È dotato di pulsante locale per il forzamento del carico, con segnalazioni LED bicolore (verde/arancione) e LED rosso per indicare lo stato operativo. Il dispositivo consente la gestione automatizzata e il controllo priorità delle utenze in modalità controllo carichi, mantenendo lo stato del relè anche in caso di interruzione di alimentazione del bus. Compatibile con supporti delle serie Living, Light, Light Tech e Axolute, dispone di un alloggiamento per sei configuratori per personalizzare la funzionalità. Può essere configurato tramite software MyHOME_Suite o fisicamente con configuratori dedicati. La temperatura operativa è compresa tra 0 e 40 °C. Ideale per l’automazione elettrica con funzionalità avanzate di gestione carichi e comando locale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Attuatore carichi 16A LIGHT TECH incasso 2 moduli domotica