Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4672N
Cod. Produttore
HS4672N
Cod. EAN
8005543404263

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Corrente max carico: 16 A
  • Potenza lampade incandescenza: 10 A / 2300 W
  • Potenza lampade LED e fluorescenti: 500 W max 10 lampade
  • Potenza trasformatori elettronici: 4 A / 920 W
  • Potenza trasformatori ferromagnetici: 4 A cosφ 0,5 / 920 VA
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore a 2 moduli da incasso con relè bistabile da 16 A, progettato per il controllo e la gestione automatica dei carichi elettrici. Dispone di un pulsante locale per il forzamento della carica e comandi locali, con segnalazione tramite LED bicolore verde/arancione e LED rosso. Alimentazione tramite BUS SCS a 18-27 Vdc con assorbimento di 10 mA, tensione nominale di uscita 110-240 Vac e corrente massima di 16 A. È adatto per il controllo di lampade a incandescenza, alogene, LED, fluorescenti compatte e lineari, nonché trasformatori ferromagnetici ed elettronici, con potenze specifiche per ciascun tipo di carico. Il dispositivo supporta modalità di funzionamento configurabili per automazione e gestione controllo carichi, con priorità di intervento programmabile e memoria dello stato in caso di interruzione di alimentazione. Installabile su supporti delle serie Living, Light, Light Tech e Axolute, con possibilità di configurazione tramite software MyHOME_Suite o configurazione fisica tramite configuratori. La funzione Load Control è compatibile con i server MyHOME F460, F461 e Classe300EOS. Temperatura di esercizio da 0 a 40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore Axolute con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Attuatore carichi 16A 2 moduli incasso domotica Axolute