Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4672N
Cod. Produttore
HC4672N
Cod. EAN
8005543404249

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Corrente assorbita: 10 mA max
  • Carico max incandescenza: 10 A / 2300 W
  • Carico max LED/fluorescenza: 500 W / max 10 lampade
  • Carico max trasformatori: 4 A / 920 VA
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Installazione: 2 moduli incasso
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'attuatore bistabile a 2 moduli BTIHC4672N è progettato per il controllo e la gestione dei carichi elettrici fino a 16 A, con un funzionamento a tensione nominale di 110-240 Vac e frequenza di 50/60 Hz. Dotato di un pulsante locale per la forzatura o il comando diretto del carico, integra LED bicolori per la segnalazione dello stato operativo, garantendo un'interfaccia intuitiva. È compatibile con sistemi di automazione e gestione carichi, permettendo configurazioni flessibili tramite software MyHOME_Suite o configurazioni fisiche con alloggiamenti dedicati. Il relè bistabile mantiene lo stato del carico anche in caso di interruzione di alimentazione del bus SCS. L'assorbimento è contenuto a 10 mA, con temperatura di esercizio compresa tra 0 e 40 °C. L'installazione è prevista su supporti da incasso a 2 moduli, ed è consigliata la protezione con interruttore magnetotermico ≤ 16 A. Il dispositivo è ideale per applicazioni di automazione domestica e controllo carichi con priorità programmabile, offrendo un elevato grado di personalizzazione e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore Axolute con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Attuatore carichi 1 relè 10A lampade incasso Axolute