Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4672N
Cod. Produttore
HD4672N
Cod. EAN
8005543404256

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Corrente max carico: 16 A
  • Potenza lampade incandescenza: 10 A / 2300 W
  • Potenza lampade LED/fluorescenza: 500 W max 10 lampade
  • Potenza trasformatori elettronici: 4 A / 920 W
  • Potenza trasformatori ferromagnetici: 4 A cosφ 0,5 / 920 VA
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore a 2 moduli da incasso con relè bistabile da 16A, progettato per il controllo e la gestione dei carichi elettrici in impianti domotici. Dispone di un pulsante locale per il forzamento del carico o comando locale e di indicatori LED bicolore per segnalare lo stato operativo. Alimentato tramite BUS SCS a 18-27 Vdc con assorbimento massimo di 10 mA, supporta tensioni di ingresso e uscita nominali da 110 a 240 Vac con frequenza di funzionamento a 50/60 Hz. Può gestire carichi resistivi come lampade a incandescenza e alogene fino a 10 A, lampade LED e fluorescenti compatte fino a 500 W (max 10 lampade), e carichi induttivi come trasformatori elettronici e ferromagnetici fino a 4 A. Funziona in modalità automation, gestione controllo carichi o modalità mista, mantenendo lo stato del carico anche in caso di interruzione di alimentazione del bus. È compatibile con supporti delle serie Living, Light, Light Tech e Axolute e presenta un alloggiamento per sei configuratori per personalizzare le funzioni. Ideale per applicazioni domotiche che richiedono controllo preciso e programmato dei carichi elettrici, garantendo efficienza e sicurezza nell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore Axolute con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Attuatore carichi 1 relè 10A incasso Axolute domotica