Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01419.1
Cod. Produttore
01419.1
Cod. EAN
8007352657571

Informazioni di prodotto

Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore per lampade DALI/DALI-2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Produttore

ATTUATORE BY-ME/DALI2 64CANALI 16 G