Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSW1005
Cod. Produttore
BMSW1005
Cod. EAN
8005543485484

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME
  • Tensione: 100-240 V~
  • Corrente max uscita: 16 A
  • Numero uscite: 8
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Moduli DIN: 10 moduli
  • Consumo standby: 0,9 W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo attuatore SCS progettato per la gestione di carichi di illuminazione in modalità ON-OFF. Consente il comando manuale tramite comandi SCS associati o automatico tramite sensori, garantendo un controllo flessibile e affidabile. Supporta l’alimentazione su una sola fase con 8 morsetti di carico e 1 morsettiera di alimentazione, con morsetti a vite capaci di ospitare cavi fino a 2,5 mm². Installabile su barra DIN con ingombro di 10 moduli, è dotato di connessione BUS SCS tramite cavo RJ45. Il dispositivo è compatibile con lampade alogene, fluorescenti lineari e compatte, LED e trasformatori ferromagnetici o elettronici separati, con portata fino a 16 A per canale. Presenta grado di protezione IP20 (installazione con involucro) e resistenza agli urti IK04. La configurazione può essere effettuata tramite software o procedure automatiche Plug&go e Push&learn. Adatto a impianti di illuminazione elettrica professionali con elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attuatore BUS-SCS ON/OFF, tecnologia “Zero Crossing”, 8 uscite indipendenti di carico massimo 16 A a 230 V a.c., connessione a morsetto, grado di protezione IP20, 10 moduli DIN, alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per il comando diretto del carico.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

max. potenza di interruzione

3500 W

numero max. di uscite di commutazione

8

numero di ingressi digitali

1

Numero moduli DIN

10

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

100 ... 240 V

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore BUS-SCS ON/OFF 8 uscite 16A montaggio DIN per impianti elettrici