Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4672M2
Cod. Produttore
H4672M2
Cod. EAN
8005543560860

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-230 Vac
  • Corrente massima: 6 A
  • Carichi gestibili: 2 relè indipendenti
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Funzioni: Controllo carichi e automazioni
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Configurazione: MyHOME_Suite o fisica
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando attuatore da incasso a 2 moduli con neutro, progettato per la gestione di due relè indipendenti. Consente il controllo di 2 carichi o gruppi di carichi distinti oppure di un singolo carico, come un motore per tapparelle. Dotato frontalmente di 4 pulsanti e 4 LED bicolore per un controllo intuitivo e visivo dello stato. Può essere configurato per funzionare in modalità locale o per gestire attuatori remoti, offrendo flessibilità nelle applicazioni di automazione domestica. L’installazione è a incasso con ingombro di 2 moduli DIN. Alimentazione 110-230 Vac, con protezione consigliata tramite interruttore magnetotermico da 10 A. Supporta configurazioni tramite software MyHOME_Suite, che permette di definire indirizzi indipendenti e varie modalità operative per illuminazione o automazione tapparelle. È possibile l’utilizzo anche senza neutro, con portate ridotte e specifiche procedure di sblocco. Il dispositivo è composto da due parti separabili, comando e contatti, per facilitare il cablaggio e la manutenzione. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e 40 °C. Ideale per impianti elettrici residenziali che richiedono un controllo versatile e affidabile di carichi elettrici e automazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore/comando Axolute con 2 relè indipendenti e morsetto per connessione conduttore di neutro per funzione "zero crossing" - per carichi singoli, doppi o misti: 250W lampade LED/CFL, 1380W lampade alogene, 460W lampade fluo lineari, 460W trasformatori elettronici e ferromagnetici, 460W motori. Interblocco logico dei relè tramite configurazione. Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

6 A

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

possibilità di ampliamento modulare

modulo bus rimovibile

Tensione d'esercizio nominale

110 ... 230 V

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Attuatore Axolute 2 relè indipendenti per impianti elettrici