Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4661M2
Cod. Produttore
H4661M2
Cod. EAN
8005543478288

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Assorbimento max: 16 mA
  • Potenza carichi pilotati: 250 Vac – 2 A
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Funzione Preset con 9 posizioni configurabili
  • Tipo motore: Standard o Impulso
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo attuatore a due moduli da incasso con 2 relè interni, dotato di 3 pulsanti e 3 LED bicolore, progettato per il controllo delle tapparelle con funzioni di salita, discesa e regolazione della posizione delle lamelle. L’attuatore supporta la funzione di Preset che consente di impostare fino a 9 posizioni predefinite della tapparella, selezionabili tramite configuratore numerico posto nella parte posteriore, con possibilità di personalizzare ulteriori posizioni in base alle esigenze dell’utente. La configurazione può essere effettuata sia fisicamente tramite cavallotti, sia tramite il software MyHOME_Suite, che offre opzioni avanzate. Il dispositivo funziona con alimentazione BUS SCS a 27 Vdc, con assorbimento massimo di 16 mA e supporta carichi fino a 250 Vac – 2 A. È dotato di pulsante STOP per arrestare o posizionare la tapparella nella posizione preset e di LED di stato per indicare il movimento e la posizione. La calibrazione manuale delle posizioni di apertura e chiusura è obbligatoria per un corretto funzionamento e consente di memorizzare i tempi di movimento per un controllo preciso. L’attuatore è compatibile con motori tradizionali e motori ad impulsi, con gestione dedicata per motori dotati di terzo fine corsa. L’ingombro è di 2 moduli da incasso, ideale per installazioni integrate in impianti domotici MyHOME. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto, evidenziando la sua versatilità e la capacità di gestione avanzata delle tapparelle elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore Axolute ad incasso con 2 relè interni 2A 250Vac e dotato di 4 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti H4660M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

2 A

max. potenza di interruzione

500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

240 ... 240 V

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Attuatore Axolute 2 relè 2A 250Vac incasso per tapparelle