Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16974
Cod. Produttore
16974
Cod. EAN
8007352345249

Informazioni di prodotto

Attuatore a relè 1M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~, grigio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

6 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

1

carico C

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

120 ... 230 V

Produttore

Attuatore relè 1 modulo 6A 120-230V grigio uso elettrico domestico e industriale