Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19537.B
Cod. Produttore
19537.B
Cod. EAN
8007352493780

Informazioni di prodotto

Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

2

carico C

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230,01 V

Produttore

Attuatore relè 16A con sensore corrente integrato bianco 2 moduli per automazione casa