Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14537
Cod. Produttore
14537
Cod. EAN
8007352493759

Informazioni di prodotto

Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato, bianco - 2 moduli

numero max. di uscite di commutazione

1

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione d’esercizio nominale

220 V

carico C

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

Produttore

Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco