Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF522
Cod. Produttore
F522
Cod. EAN
8005543404300

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME
  • Tensione ingresso: 110-240 Vac
  • Corrente max uscita: 16 A
  • Potenza lampade incandescenza: 10 A / 2300 W
  • Potenza lampade LED/fluorescenti: 500 W max 10 lamp.
  • Potenza lampade fluorescenti/trasf.: 4 A / 920 W
  • Modulo DIN: 1 modulo
  • Temperatura funzionamento: 0 - 40 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L’attuatore F522 è un dispositivo compatto e affidabile progettato per la gestione del carico elettrico fino a 16A, con connessione diretta a 230 Vac. Dotato di sensori integrati per la misura della corrente differenziale tramite connettore toroide, garantisce un controllo preciso e sicuro del consumo energetico. Il dispositivo è alimentato tramite BUS SCS con tensione di 18-27 Vdc e presenta un assorbimento contenuto, ideale per impianti di automazione elettrica. La presenza di un pulsante multifunzione consente la forzatura dell’attivazione del carico in caso di distacco automatico, mentre il LED bicolore segnala in modo chiaro lo stato operativo, inclusi i vari stati di abilitazione, forzatura e disabilitazione del carico. La sua installazione è facilitata da dimensioni compatte di 17,7 mm di larghezza e 105,2 mm di altezza, adatte per montaggio su guida DIN. Il dispositivo è progettato per funzionare in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C e supporta una lettura della corrente da 200 mA fino a 16 A, assicurando un monitoraggio accurato e continuo del carico elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con sensore di corrente integrato per la misura dei consumi del carico controllato. 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza e 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte - Relè bistabile con zero crossing destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Controllo della corrente differenziale collegando il toroide supplementare Art. 3523 - 1 modulo DIN.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore 16A sensore corrente integrato 1 modulo DIN per domotica